toto 水栓カートリッジのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
113件の「toto 水栓カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 混合水栓カートリッジ」、「混合水栓カートリッジ」、「水道 カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
シングルレバー用カートリッジ TOTOランキング1位
1個
9,998税込10,998
当日出荷

シングルレバー用カートリッジ TOTOランキング2位
適合上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
9,198税込10,118
当日出荷




年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)










仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)関連資料適合本体品番リスト
1個
20,980税込23,078
当日出荷

適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
5,598税込6,158
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
1個
17,980税込19,778
欠品中


適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
1個
26,980税込29,678
当日出荷